Motion
81216-TV-P5

INA (SCHAEFFLER)
81216-TV-P5

Cojinete de empuje - una dirección, 80 mm D.I., 115 mm D.E.
Artículo MI #08666165
No. Fabricante 81216-TV-P5
Precio1,042.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
81216-TV-P5

Cojinete de empuje - una dirección, 80 mm D.I., 115 mm D.E.
Artículo MI #08666165
No. Fabricante 81216-TV-P5
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
Precio1,042.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • Peso
    1.975 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    812
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
81216-TV-P5 ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"