Motion
RNA4852-XL
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 285 mm, 320 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #08666331
No. Fabricante RNA4852-XL
Precio8,191.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 285 mm, 320 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #08666331
No. Fabricante RNA4852-XL
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
Precio8,191.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    285 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    12.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4852-XL tiene un diámetro de orificio de 285 mm, un diámetro exterior de 320 mm, un ancho general de 60 mm y pesa 12.66 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de carga radial grandes.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA4852-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1660 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    415 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1.16000 N
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4852-XL COJINETES DE AGUJA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good