Motion
NKX35-Z-XL
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 35 mm, 47 mm OD
Artículo MI #08666421
No. Fabricante NKX35-Z-XL
Precio233.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 35 mm, 47 mm OD
Artículo MI #08666421
No. Fabricante NKX35-Z-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio233.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Peso
    5.884 oz

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.182,554 lbf
  • Serie
    NKX
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX35-Z-XL RODILLO DE AGUJA/PEINE DE BOLA BRG