Motion
SCH78-D
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.4375 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #08666422
No. Fabricante SCH78-D
Precio8.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.4375 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #08666422
No. Fabricante SCH78-D
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
Su precio$8.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.341 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja SCH78-D tiene un diámetro de orificio de 0.4375 pulgadas, un diámetro exterior de 0.6250 pulgadas, un ancho total de 0.5000 pulgadas y un peso de 0.341 onzas, lo que lo hace ideal para ensamblajes mecánicos compactos.
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    20700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
SCH78-D COJINETES DE AGUJA CON COPA DIBUJADA