Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Exterior Diámetro12 mm
- En general Ancho10 mm
- Peso0.051 oz
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl conjunto de caja de rodillos de aguja K9X12X10-TV/0-7 tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un diámetro exterior de 12 mm, un ancho general de 10 mm y pesa 0.051 oz, lo que lo hace ideal para conjuntos de engranajes compactos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteK9X12X10-TV/0-7
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.31000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieK
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación