Motion
NKS22-XL
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 35 mm OD
Artículo MI #08666474
No. Fabricante NKS22-XL
Precio95.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 22 mm, 35 mm OD
Artículo MI #08666474
No. Fabricante NKS22-XL
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
Precio95.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Peso
    0.140 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKS22-XL tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 35 mm y pesa 0.140 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales compactos.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKS22-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    18500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27.500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    28.000 N
  • Serie
    NKS

Descripción general

Descripción del fabricante
NKS22-XL COJINETES DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos