Motion
DAA-P512-GD

Gast
DAA-P512-GD

DAA-P512-GD ESTÁNDAR DE GAS RECÍPROCO
Artículo MI #08667251
No. Fabricante DAA-P512-GD
Precio1,161.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gast
DAA-P512-GD

DAA-P512-GD ESTÁNDAR DE GAS RECÍPROCO
Artículo MI #08667251
No. Fabricante DAA-P512-GD
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
Precio1,161.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del compresor
    28.00 lb

Detalles

  • Presión del aire
    60 psi
  • Flujo de aire
    3.8 cfm
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • ECCN
    EAR99
  • Presión máxima
    60 psi
  • Flujo de aire máximo
    3.8 cfm
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Nivel de sonido
    70 dB
  • Voltaje
    220 V/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DAA-P512-GD ESTÁNDAR DE GAS RECÍPROCO

También puede gustarle