Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.240 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena80 / 1 pulg.
- Anchura interior0.625 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.713 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.156 pulg.
- Diámetro del pasador0.312 pulg.
- Diámetro del rodillo0.625 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaEnlace de desplazamiento
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606