Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoDiámetro 8 Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoPiloto interno/silenciador incorporado
- País de origenEE. UU.
- Número de estaciones12
- SerieSV
- Especificación de la unidadSin unidad SI
- Serie de válvulasSV2000
Descripción general
- Colector de la base de la varilla de unión para la válvula SV2000
- Conector circular
- Protección IP67
- Número de conectores: 26 pines
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional
- 6 tamaños de puerto disponibles