Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad1 mm
- Ancho general27.6 mm
- Rodillo Diámetro40
- Rodillo Ancho26 mm
- Poste Diámetro14 mm
- Longitud de la rosca19 mm
- Tamaño de la roscaM18 X 1.5
- Peso0.594 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2649.438 lbf
- Capacidad de carga estática radial1393.258 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMPTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946125699
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.