Motion
6913
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08668914
No. Fabricante 6913
Precio12.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08668914
No. Fabricante 6913
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
Precio12.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6913 COJINETES DE BOLAS DE UNA HILERA
  • Descripción larga
    El 6913 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 65 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 13 mm, adecuado para varios usos industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6913
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    085311454889

Descripción general

Descripción del fabricante
6913 COJINETES DE BOLAS DE UNA HILERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo