Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud5 pulg.
- TamañoM
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónGuantes de trabajo térmicos impermeables de invierno reforzados 817WP M negros
- Grupo y claseGuantes
- Incluye1 par de guantes
- Material del forroTérmica
- Tipo de materialGuantes de uso general
- Línea de productosProFlex
- Tipos de productosGuantes
- Tipo de protecciónResistente al agua
- SerieTérmica
- Estándares cumplidosEN 388
- TipoGuantes
- UPC_NO720476173731
Descripción general
- Los guantes de trabajo impermeables térmicos de invierno ProFlex® 817WP con palmas reforzadas están diseñados para mantener las manos calientes y secas cuando trabajas con frío. Los refuerzos resistentes de la palma y la punta de los dedos están diseñados para un agarre superior, resistencia a la abrasión y flexibilidad cuando se manejan cosas en temperaturas frías. Estos guantes de trabajo invernales cuentan con aislamiento Thinsulate 3M de doble zona e inserciones impermeables para abrigar sin mojar. El aislamiento de doble zona tiene 40g aislamientos en la palma y 70g en el dorso de la mano para ofrecer calidez en el lugar donde la necesitas. El inserto de membrana impermeable y transpirable crea una capa única que bloquea la humedad y el viento. La capa exterior de ripstop resistente a las inclemencias del tiempo y el acabado repelente al agua DWR son ambos duraderos para proporcionar la mejor protección de su clase. El aislamiento de estos guantes térmicos está diseñado para atrapar el calor corporal mientras permite que la humedad escape para que sus manos permanezcan secas y calientes, no frías y húmedas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación