Motion
74-14268-F2

TOPWORX
74-14268-F2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 74 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 1.8 mm, rango de detección de 0.070 pulg., 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1.25A, posición de salida de entrada lateral, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669133
No. Fabricante 74-14268-F2
Precio1,002.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
74-14268-F2

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 74 - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 1.8 mm, rango de detección de 0.070 pulg., 120 V CA/4A, 240 V CA/2A, 24 V CC/3A, 48 V CC/1.25A, posición de salida de entrada lateral, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669133
No. Fabricante 74-14268-F2
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
Precio1,002.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    1.8 mm, 0.070 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    Uso general de UL
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 48 V dc/1.25A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Entrada lateral
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    74-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Cables conductores con aislamiento de Teflon a alta temperatura, calibre SPDT-18AWG , 3ft

Descripción general

Descripción del fabricante
74-14268-F2 GO SWITCH SECO CONT PROX SEN