Motion
52M-5610-D

TOPWORX
52M-5610-D

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 52M - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 1.5 mm, rango de detección de 0.060 pulg., 24 V CA/2A, 120 V CC/2A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669171
No. Fabricante 52M-5610-D
Precio232.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TOPWORX
52M-5610-D

Sensor de proximidad de contacto seco sin palanca modelo 52M - Sensor de proximidad de contacto seco, detección de extremo de precisión, forma de contacto SPDT, 1.5 mm, rango de detección de 0.060 pulg., 24 V CA/2A, 120 V CC/2A, posición de salida inferior, material de acero inoxidable
Artículo MI #08669171
No. Fabricante 52M-5610-D
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
Precio232.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de detección ferrosa
    1.5 mm, 0.060 pulg.

Detalles

  • Clasificación del área
    CE
  • Estilo del cuerpo
    Ronda
  • Requisitos del circuito
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulario de contacto
    SPDT
  • Clasificación eléctrica
    24 V ac/2A, 120 V dc/2A
  • Material del envolvente
    Acero inoxidable
  • Tipo de interruptor de límite
    Sensor de proximidad de contacto seco
  • Posición de salida
    Parte inferior
  • Tipo de producto
    Interruptores de proximidad de contacto seco
  • Tipo de detección
    Detección final de precisión
  • Serie
    52M-Series
  • Accionamiento de conmutación
    Objetivo ferroso o magnético
  • Función de conmutación
    Contacto seco
  • Hoja de datos técnicos
  • Opción de cableado
    Desconexión rápida, M12x1, 4pin

Descripción general

Descripción del fabricante
52M-5610-D GO SWITCH SECO CONT PROX SEN