Especificaciones
Dimensiones
- Rango de detección ferrosa6.3 mm, 0.250 pulg.
Detalles
- Clasificación del áreacULusCl I, Div 1, Grps A-D, Cl II, Div 1,Grps E-G, Cl III
- Estilo del cuerpoCuadrado
- Requisitos del circuitoPNP/NPN/NO/NC
- Formulario de contactoSPDT
- Clasificación eléctrica120 V ac/6A, 24 V dc/2A
- Material del envolventeAcero inoxidable
- Tipo de interruptor de límiteSensor de proximidad de contacto seco
- Posición de salida1/2"-14NPT fondo del cubo del conducto
- Tipo de productoInterruptores de proximidad de contacto seco
- Tipo de detecciónDetección de extremo extendido
- Serie31-Series
- Accionamiento de conmutaciónObjetivo ferroso o magnético
- Función de conmutaciónContacto seco
- Hoja de datos técnicos
- Opción de cableadoCables conductores - Calibre 18 , aislamiento de PVC, 25ft