Motion
H28506-75R
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 225 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de PVC, 75.00 pies de longitud
Artículo MI #08672771
No. Fabricante H28506-75R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera industrial Manguera industrial - Diámetro interior de 3/8 in, Presión de trabajo de 225 psi, Tipo de manguera para alimentos y bebidas, Material de tubo de PVC, 75.00 pies de longitud
Artículo MI #08672771
No. Fabricante H28506-75R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -6
  • Peso de la manguera
    4.00 lb/pie
  • Longitud
    75.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.59 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Premium
  • Presión de estallido
    1000 psi
  • Color
    Borrar
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Tipo de manguera
    Manguera para alimentos y bebidas
  • Material del tubo interior
    Cloruro de polivinilo (PVC)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H28506-75R
  • Número de Upc del fabricante
    639789336835
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    15 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie H285
  • Estándares cumplidos
    Aprobado por la FDA
  • Material del tubo
    PVC
  • Aplicaciones típicas
    Para la dispensación de alimentos y bebidas, fabricación de alimentos en polvo, líneas de agua y sentina, manguera de lavado, servicio de aire y agua en planta y pulverización y transporte de fertilizantes y pesticidas.
  • UPC_NO
    639789336835
  • Presión de trabajo
    225 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H28506-75R
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo