Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-8
- Peso de la manguera45.00 lb/pie
- Longitud300.00 pies
- Radio de curvatura mínimo2 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.75 pulg.
- Grosor de la pared0.125 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónPremium
- Presión de estallido800 psi
- ColorBorrar
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorCloruro de polivinilo (PVC)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH28508-300R
- Número de Upc del fabricante725975771785
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento15 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H285
- Estándares cumplidosAprobado por la FDA
- Material del tuboPVC
- Aplicaciones típicasPara la dispensación de alimentos y bebidas, fabricación de alimentos en polvo, líneas de agua y sentina, manguera de lavado, servicio de aire y agua en planta y pulverización y transporte de fertilizantes y pesticidas.
- UPC_NO725975771785
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad