Motion
626V
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 6 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673091
No. Fabricante 626V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 6 mm Diámetro interno, 19 mm Diámetro externo, 6 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673091
No. Fabricante 626V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Ancho del anillo exterior
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    6 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 626V es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 6 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 19 mm y un ancho de 6 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    626V
  • Número de Upc del fabricante
    029176035890
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176035890

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA SERIE 626V 600
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"