Motion
16014C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673103
No. Fabricante 16014C3
Precio287.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673103
No. Fabricante 16014C3
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
Precio287.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLA SERIE 16014C3 16000
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16014C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 70mm y 110mm , ideal para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    16014C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176070846
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176070846

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLA SERIE 16014C3 16000
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"