Motion
6312MC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho
Artículo MI #08673133
No. Fabricante 6312MC3
Precio1,925.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho
Artículo MI #08673133
No. Fabricante 6312MC3
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
Precio1,925.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Altura total
    31 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • En general Ancho  
    31 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6312MC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 60 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 31 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6312MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176521423
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176521423

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6312MC3 6300 DE PROFUNDIDAD DE UNA FILA