Motion
6204-H-20T1XAZZ

NSK CORP, BEARING DIV
6204-H-20T1XAZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho
Artículo MI #08673198
No. Fabricante 6204-H-20T1XAZZ
Precio241.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6204-H-20T1XAZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho
Artículo MI #08673198
No. Fabricante 6204-H-20T1XAZZ
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
Precio241.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Altura total
    14 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6204-H-20T1XAZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio blindado con un orificio de 20 mm y un diámetro exterior de 47 mm, perfecto para herramientas pequeñas.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204-H-20T1XAZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176838224
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176838224

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-H-20T1XAZZ SERIE 6200 FILA ÚNICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"