Motion
6904-H-20T1XDDU

NSK CORP, BEARING DIV
6904-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 37 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08673203
No. Fabricante 6904-H-20T1XDDU
Price$180.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
6904-H-20T1XDDU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 37 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08673203
No. Fabricante 6904-H-20T1XDDU
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
Su precio$180.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    9 mm
  • Outside Diameter  
    37 mm
  • Overall Width  
    9 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    RODAMIENTO DE BOLAS SERIE 6904-H-20T1XDDU 6900
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6904-H-20T1XDDU es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 20 mm con un diámetro exterior de 37 mm y un ancho de 9 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6904-H-20T1XDDU
  • Número de Upc del fabricante
    029176841149
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176841149

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS SERIE 6904-H-20T1XDDU 6900

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs