Motion
3210J
NSK 3210J Light Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 90 mm OD, 2 Rows, 30.2 mm W, 32 deg, 51000 N Dynamic/42500 N Static Load
Artículo MI #08673277
No. Fabricante 3210J
Precio195.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3210J Light Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 90 mm OD, 2 Rows, 30.2 mm W, 32 deg, 51000 N Dynamic/42500 N Static Load
Artículo MI #08673277
No. Fabricante 3210J
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
Precio195.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • En general Ancho  
    30.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176061769
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176061769

Descripción general

Descripción del fabricante
3210J 200 BOLA DE DOBLE HILERA (3200/5200)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos