Motion
3208NRJC3
NSK 3208NRJC3 Light Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 80 mm OD, 2 Rows, 30.2 mm W, 32 deg, 48000 N Dynamic/36500 N Static Load
Artículo MI #08673283
No. Fabricante 3208NRJC3
Precio219.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3208NRJC3 Light Angular Contact Ball Bearing, 40 mm Dia Bore, 80 mm OD, 2 Rows, 30.2 mm W, 32 deg, 48000 N Dynamic/36500 N Static Load
Artículo MI #08673283
No. Fabricante 3208NRJC3
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
Precio219.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • En general Ancho  
    30.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176072338
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176072338

Descripción general

Descripción del fabricante
3208NRJC3 200 DOBLE FILA (3200/5200)