Motion
3312NRJC3
NSK 3312NRJC3 Medium Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 130 mm OD, 2 Rows, 54 mm W, 32 deg, 125000 N Dynamic/98000 N Static Load
Artículo MI #08673292
No. Fabricante 3312NRJC3
Precio813.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3312NRJC3 Medium Angular Contact Ball Bearing, 60 mm Dia Bore, 130 mm OD, 2 Rows, 54 mm W, 32 deg, 125000 N Dynamic/98000 N Static Load
Artículo MI #08673292
No. Fabricante 3312NRJC3
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
Precio813.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Altura total
    54 mm
  • Longitud total
    130 mm
  • En general Ancho  
    54 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176072710
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176072710

Descripción general

Descripción del fabricante
3312NRJC3 300 DOBLE FILA (3300/5300)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"