Motion
5310NRC3
NSK 5310NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 44.4 mm W, 25 deg, 81500 N Dynamic/61500 N Static Load
Artículo MI #08673318
No. Fabricante 5310NRC3
Precio483.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 5310NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 50 mm Dia Bore, 110 mm OD, 2 Rows, 44.4 mm W, 25 deg, 81500 N Dynamic/61500 N Static Load
Artículo MI #08673318
No. Fabricante 5310NRC3
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
Precio483.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • En general Ancho  
    44.40 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176673993
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176673993

Descripción general

Descripción del fabricante
5310NRC3 300 DOBLE FILA (3300/5300)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"