Motion
5309NRC3
NSK 5309NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 2 Rows, 39.7 mm W, 25 deg, 68500 N Dynamic/51000 N Static Load
Artículo MI #08673323
No. Fabricante 5309NRC3
Precio381.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 5309NRC3 Medium Conrad Angular Contact Ball Bearing, 45 mm Dia Bore, 100 mm OD, 2 Rows, 39.7 mm W, 25 deg, 68500 N Dynamic/51000 N Static Load
Artículo MI #08673323
No. Fabricante 5309NRC3
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
Precio381.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • En general Ancho  
    39.70 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176802072
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176802072

Descripción general

Descripción del fabricante
5309NRC3 300 DOBLE FILA (3300/5300)