Motion
QJ320M
Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 100 mm, abierto
Artículo MI #08673335
No. Fabricante QJ320M
Precio5,429.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 100 mm, abierto
Artículo MI #08673335
No. Fabricante QJ320M
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
Precio5,429.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Altura total
    47 mm
  • En general Ancho  
    47 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    COJINETE DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR QJ320M
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176928260
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176928260

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR QJ320M

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs