Motion
7320BEAMRSUCNBP6

NSK CORP, BEARING DIV
7320BEAMRSUCNBP6

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #08673340
No. Fabricante 7320BEAMRSUCNBP6
Precio1,856.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7320BEAMRSUCNBP6

Cojinete de contacto angular - Orificio de 100 mm, 215 mm OD, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 40 °, C0
Artículo MI #08673340
No. Fabricante 7320BEAMRSUCNBP6
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
Precio1,856.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • Altura total
    47 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7320BEAMRSUCNB BOLA DE CONTACTO ANGULARBRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176959233
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176959233

Descripción general

Descripción del fabricante
7320BEAMRSUCNBP6 BOLA DE CONTACTO ANGULAR
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"