Motion
5306AZC3
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 30.20 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673354
No. Fabricante 5306AZC3
Precio216.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 30.20 mm Ancho, Blindado simple, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673354
No. Fabricante 5306AZC3
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
Precio216.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    30.20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    192661038796
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661038796

Descripción general

Descripción del fabricante
5306AZC3 300 DOBLE FILA (3300/5300)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"