Motion
65BNR10HTDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
65BNR10HTDUELP4Y

NSK 65BNR10HTDUELP4Y High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 65 mm Dia Bore, 100 mm OD, 18 mm W, 18 deg, 16200 N Dynamic/14800 N Static Load
Artículo MI #08673395
No. Fabricante 65BNR10HTDUELP4Y
Precio3,363.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
65BNR10HTDUELP4Y

NSK 65BNR10HTDUELP4Y High Speed Super Precision Angular Contact Ball Bearing, 65 mm Dia Bore, 100 mm OD, 18 mm W, 18 deg, 16200 N Dynamic/14800 N Static Load
Artículo MI #08673395
No. Fabricante 65BNR10HTDUELP4Y
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
Precio3,363.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • Altura total
    36 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176626104
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176626104

Descripción general

Descripción del fabricante
65BNR10HTDUELP4Y SUPER PRECISIÓN ALTA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good