Motion
7009CTRV1VDULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7009CTRV1VDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 45 mm, 75 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Doble sellado
Artículo MI #08673401
No. Fabricante 7009CTRV1VDULP4Y
Precio2,016.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7009CTRV1VDULP4Y

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 45 mm, 75 mm OD, Ángulo de contacto de 15 °, C0, Doble sellado
Artículo MI #08673401
No. Fabricante 7009CTRV1VDULP4Y
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
Precio2,016.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Altura total
    32 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7009CTRV1VDULP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176649448
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7009CTRV1VDULP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"