Motion
7913A5TRV1VSULP3

NSK CORP, BEARING DIV
7913A5TRV1VSULP3

Orificio de 65 mm, abierto
Artículo MI #08673413
No. Fabricante 7913A5TRV1VSULP3
Precio1,467.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7913A5TRV1VSULP3

Orificio de 65 mm, abierto
Artículo MI #08673413
No. Fabricante 7913A5TRV1VSULP3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,467.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7913A5TRV1VSULP3 SUPER PRECISIÓN.- 7900
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176657979
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176657979

Descripción general

Descripción del fabricante
7913A5TRV1VSULP3 SUPER PRECISIÓN.- 7900