Motion
60BTR10STYNDBLP4A

NSK CORP, BEARING DIV
60BTR10STYNDBLP4A

Rodamiento de bolas de contacto angular de superprecisión de alta velocidad NSK 60BTR10STYNDBLP4A , calibre de 60 mm, 95 mm OD, 33 mm W
Artículo MI #08673427
No. Fabricante 60BTR10STYNDBLP4A
Precio2,883.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
60BTR10STYNDBLP4A

Rodamiento de bolas de contacto angular de superprecisión de alta velocidad NSK 60BTR10STYNDBLP4A , calibre de 60 mm, 95 mm OD, 33 mm W
Artículo MI #08673427
No. Fabricante 60BTR10STYNDBLP4A

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,883.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Altura total
    33 mm
  • Longitud total
    95 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176694882
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176694882

Descripción general

Descripción del fabricante
60BTR10STYNDBLP4A SUPER PRECISIÓN ALTA