Motion
7024A5TRSUMP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7024A5TRSUMP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08673536
No. Fabricante 7024A5TRSUMP4Y
Precio4,380.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7024A5TRSUMP4Y

Cojinete de contacto angular - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08673536
No. Fabricante 7024A5TRSUMP4Y
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
Precio4,380.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    28 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7024A5TRSUMP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176759741
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176759741

Descripción general

Descripción del fabricante
7024A5TRSUMP4Y SUPER PRECISIÓN.- 7000