Motion
40BNR19STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR19STDUELP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #08673582
No. Fabricante 40BNR19STDUELP4Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
40BNR19STDUELP4Y

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #08673582
No. Fabricante 40BNR19STDUELP4Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176767081
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176767081

Descripción general

Descripción del fabricante
40BNR19STDUELP4Y SUPER PRECISIÓN ALTA