Motion
24120CAME4C3

NSK
24120CAME4C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 65 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08673832
No. Fabricante 24120CAME4C3
Precio1,657.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24120CAME4C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 100 mm D.I., 165 mm D.E., 65 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08673832
No. Fabricante 24120CAME4C3
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
Su precio$1,657.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    65 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176529771
  • RPM máximas (grasa)
    1700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    120272.815 lbf
  • UPC_NO
    029176529771

Descripción general

Descripción del fabricante
24120CAME4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo