Motion
24044CAMK30E4C3

NSK
24044CAMK30E4C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08673868
No. Fabricante 24044CAMK30E4C3
Precio11,295.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24044CAMK30E4C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 340 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08673868
No. Fabricante 24044CAMK30E4C3
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
Precio11,295.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    89.287 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    368686.76 lbf
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176640216
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    559774.41 lbf
  • UPC_NO
    029176640216

Descripción general

Descripción del fabricante
24044CAMK30E4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS