Motion
23156CAME8

NSK
23156CAME8

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673916
No. Fabricante 23156CAME8
Precio18,671.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23156CAME8

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 146 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673916
No. Fabricante 23156CAME8
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
Precio18,671.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    146 mm
  • Peso
    97.21 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 231, NSK HPS: capacidad de alto rendimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    2790000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176818226
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    560 rpm
  • Velocidad máxima
    750 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    4000000 N
  • UPC_NO
    029176818226

Descripción general

Descripción del fabricante
23156CAME8 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS