Motion
230/710CAMP55W509

NSK
230/710CAMP55W509

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 236 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673947
No. Fabricante 230/710CAMP55W509
Precio228,762.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
230/710CAMP55W509

Cojinete de rodillos esférico - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 236 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673947
No. Fabricante 230/710CAMP55W509
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
Precio228,762.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    236 mm
  • Peso
    671.34 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 230
  • Capacidad de carga dinámica
    7100000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176915895
  • RPM Máx.
    280 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    240 rpm
  • Velocidad máxima
    280 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • Capacidad de carga estática
    1.58E7 N
  • UPC_NO
    029176915895

Descripción general

Descripción del fabricante
230/710CAMP55W509 RODILLO ESFÉRICO