Motion
23964CAMP55W507

NSK
23964CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 440 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673948
No. Fabricante 23964CAMP55W507
Precio19,844.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23964CAMP55W507

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 440 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673948
No. Fabricante 23964CAMP55W507
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
Precio19,844.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    41.52 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 239, NSK HPS: capacidad de alto rendimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    1620000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176915901
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    670 rpm
  • Velocidad máxima
    850 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    2750000 N
  • UPC_NO
    029176915901

Descripción general

Descripción del fabricante
23964CAMP55W507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS