Motion
23096CAMP55W525

NSK
23096CAMP55W525

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673966
No. Fabricante 23096CAMP55W525
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23096CAMP55W525

Cojinete de rodillos esférico - 480 mm D.I., 700 mm D.E., 165 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673966
No. Fabricante 23096CAMP55W525
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    480 mm
  • Exterior Diámetro  
    700 mm
  • En general Ancho  
    165 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176937385
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    029176937385

Descripción general

Descripción del fabricante
23096CAMP55W525 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS