Motion
24148CAMC5W507

NSK
24148CAMC5W507

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673986
No. Fabricante 24148CAMC5W507
Precio18,648.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
24148CAMC5W507

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 400 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08673986
No. Fabricante 24148CAMC5W507
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
Precio18,648.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    160 mm
  • Peso
    79.64 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, series 241 , W507: E4 + S11 (estabilización del calor hasta 200°C) + Especificación especial de embalaje para evitar daños en el envío
  • Capacidad de carga dinámica
    2660000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176937637
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    3800000 N
  • UPC_NO
    029176937637

Descripción general

Descripción del fabricante
24148CAMC5W507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS