Motion
23214CAME4C3

NSK
23214CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 1.5625 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C3
Artículo MI #08673992
No. Fabricante 23214CAME4C3
Precio1,138.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23214CAME4C3

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 125 mm D.E., 1.5625 pulg. de ancho, orificio recto, abierto, C3
Artículo MI #08673992
No. Fabricante 23214CAME4C3
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
Precio1,138.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    39.70 mm
  • Peso
    2.6 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 232
  • Capacidad de carga dinámica
    203000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176961144
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    279000 N
  • UPC_NO
    029176961144

Descripción general

Descripción del fabricante
23214CAME4C3 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS