Motion
239/630CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/630CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 850 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08674006
No. Fabricante 239/630CAMKC3P55W507
Precio117,051.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
239/630CAMKC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 630 mm D.I., 850 mm D.E., 165 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08674006
No. Fabricante 239/630CAMKC3P55W507
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
Precio117,051.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    630 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    850 mm
  • En general Ancho  
    165 mm
  • Peso
    259.63 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 239
  • Capacidad de carga dinámica
    4000000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176972416
  • RPM Máx.
    360 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    300 rpm
  • Velocidad máxima
    360 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    239
  • Capacidad de carga estática
    9350000 N
  • UPC_NO
    029176972416

Descripción general

Descripción del fabricante
239/630CAMKC3P55W507 RODILLO ESFÉRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"