Motion
23992CAMKW507
Cojinete de rodillos esféricos - 460 mm D.I., 620 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #08674008
No. Fabricante 23992CAMKW507
Precio46,637.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esféricos - 460 mm D.I., 620 mm D.E., 118 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #08674008
No. Fabricante 23992CAMKW507
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
Precio46,637.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    460 mm
  • Exterior Diámetro  
    620 mm
  • En general Ancho  
    118 mm
  • Peso
    218.83 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176972454
  • Velocidad máxima
    530 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    029176972454

Descripción general

Descripción del fabricante
23992CAMKW507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good