Motion
23956CAMP55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23956CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 280 mm D.I., 380 mm D.E., 75 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08674010
No. Fabricante 23956CAMP55W507
Precio7,076.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23956CAMP55W507

Rodamiento de rodillos esféricos - 280 mm D.I., 380 mm D.E., 75 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #08674010
No. Fabricante 23956CAMP55W507
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
Su precio$7,076.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    380 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Peso
    54.91 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176972492
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    029176972492

Descripción general

Descripción del fabricante
23956CAMP55W507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs