Motion
23228CAMKW507
Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #08674024
No. Fabricante 23228CAMKW507
Precio3,801.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #08674024
No. Fabricante 23228CAMKW507
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
Precio3,801.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    88 mm
  • Peso
    18.4553 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 232
  • Capacidad de carga dinámica
    1040000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176983047
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1100 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    1300000 N
  • UPC_NO
    029176983047

Descripción general

Descripción del fabricante
23228CAMKW507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good