Motion
24132CW507
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08674029
No. Fabricante 24132CW507
Precio5,795.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 270 mm D.E., 109 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08674029
No. Fabricante 24132CW507
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
Precio5,795.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    109 mm
  • Peso
    24.29745 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 241
  • Capacidad de carga dinámica
    1040000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176983115
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • Velocidad máxima
    1300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    1760000 N
  • UPC_NO
    029176983115

Descripción general

Descripción del fabricante
24132CW507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"