Motion
22232CDKW507
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #08674035
No. Fabricante 22232CDKW507
Precio3,054.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #08674035
No. Fabricante 22232CDKW507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,054.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough and Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Capacidad de carga dinámica
    204500 kN
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176983801
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    296500 kN
  • UPC_NO
    029176983801

Descripción general

Descripción del fabricante
22232CDKW507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good